品番 : EA164MH-106
品名 : 1/2"DRx 6x150mm [INHEX]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4AH-06L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 6.0mm |
| 全長 | 150mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/25 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164MH-108です。
