品番 : EA164MH-122
品名 : 1/2"DRx22x150mm[INHEX] インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4AH-22L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 22mm |
| 全長 | 150mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164MH-108です。
