品番 : EA164MH-12
品名 : 1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトビットソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4AH-12 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 12mm |
全長 | 60mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/14 11:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0486ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)