品番 : EA164MH-10
品名 : 1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4AH-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 10mm |
| 全長 | 60mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-312 : [EA164MH-5~14,105~114用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※ホルダーは別売です。
