品番 : EA164MH-22
品名 : 1/2"DRx22mm [INHEX]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4AH-22 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 22mm |
| 全長 | 60mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164MH-12です。
