詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MN-30

品名 : 1/2"DR/T30 [Torx]インパクトビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 4NTX-T30
差込角 1/2” サイズ T30
全長(mm) 60 サイズ(mm) D:25
A:3.2
重量(g) 90
トルクスねじ用インパクトソケット
トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
追加説明
カタログ価格

2,080 (税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA164MN-30 1/2"DR/T30 [Torx]インパクトビットソケット
EA164MN-40 1/2"DR/T40 [Torx]インパクトビットソケット
EA164MN-45 1/2"DR/T45 [Torx]インパクトビットソケット
EA164MN-50 1/2"DR/T50 [Torx]インパクトビットソケット
EA164MN-55 1/2"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164MN-45です。
  • ※画像はEA164MN-45です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top