品番 : EA164MN-55
品名 : 1/2"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4NTX-T55 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | T55 |
| 全長(mm) | 60 | サイズ(mm) | D:25 A:5.1 |
| 重量(g) | 110 | ||
| トルクスねじ用インパクトソケット | |||
| トルクスねじの締付け・緩め作用に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164MN-45です。
