詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164N-1

品名 : 1"DRx 150mm インパクトエクステンションバー

仕様

メーカー TONE 型番 NE80-150
全長(mm) 150 差込角 1”
無電解メッキ仕様
追加説明
カタログ価格

5,750 (税抜)/ 6,325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 11:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0479ページ
バリエーション一覧
EA164N-1 1"DRx 150mm インパクトエクステンションバー
EA164N-2 1"DRx 200mm インパクトエクステンションバー
EA164N-3 1"DRx 250mm インパクトエクステンションバー
EA164N-4 1"DRx 300mm インパクトエクステンションバー
EA164N-5 1"DRx 400mm インパクトエクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top