品番 : EA164N-5
品名 : 1"DRx 400mm インパクトエクステンションバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | NE80-400 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 400 | 差込角 | 1” |
| 無電解メッキ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164N-1 1"DRx 150mm インパクトエクステンションバー |
| EA164N-2 1"DRx 200mm インパクトエクステンションバー |
| EA164N-3 1"DRx 250mm インパクトエクステンションバー |
| EA164N-4 1"DRx 300mm インパクトエクステンションバー |
| EA164N-5 1"DRx 400mm インパクトエクステンションバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-331 : [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個 |
ウェブカタログ画像
拡大
