品番 : EA164NC-32
品名 : 3/4"DRx32mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6NV-32L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 32 |
| 外径(mm) | 46.5 | 全長(mm) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/14 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0487ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
