詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NC-36

品名 : 3/4"DRx36mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカー TONE 型番 6NV-36L
差込角 3/4” 対辺(mm) 36
外径(mm) 52 全長(mm) 100
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 02:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0478ページ
バリエーション一覧
EA164NC-18 3/4"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA164NC-19 3/4"DRx19mm ディープインパクトソケット
EA164NC-21 3/4"DRx21mm ディープインパクトソケット
EA164NC-22 3/4"DRx22mm ディープインパクトソケット
EA164NC-23 3/4"DRx23mm ディープインパクトソケット
EA164NC-24 3/4"DRx24mm ディープインパクトソケット
EA164NC-26 3/4"DRx26mm ディープインパクトソケット
EA164NC-27 3/4"DRx27mm ディープインパクトソケット
EA164NC-28 3/4"DRx28mm ディープインパクトソケット
EA164NC-29 3/4"DRx29mm ディープインパクトソケット
EA164NC-30 3/4"DRx30mm ディープインパクトソケット
EA164NC-32 3/4"DRx32mm ディープインパクトソケット
EA164NC-33 3/4"DRx33mm ディープインパクトソケット
EA164NC-34 3/4"DRx34mm ディープインパクトソケット
EA164NC-35 3/4"DRx35mm ディープインパクトソケット
EA164NC-36 3/4"DRx36mm ディープインパクトソケット
EA164NC-38 3/4"DRx38mm ディープインパクトソケット
EA164NC-41 3/4"DRx41mm ディープインパクトソケット
EA164NC-46 3/4"DRx46mm ディープインパクトソケット
EA164NC-50 3/4"DRx50mm ディープインパクトソケット
EA164NC-55 3/4"DRx55mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top