品番 : EA164NC-55
品名 : 3/4"DRx55mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6NV-55L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 55 |
| 外径(mm) | 78 | 全長(mm) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 10:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-321 : [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
