品番 : EA164NH-132B
品名 : 32㎜[EA164NH-332用] Hexビット(単品)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | BIT27-32 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 32 |
全長(mm) | 49 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/26 18:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0502ページ |
拡大
※写真はEA164NH-124Bです