品番 : EA164NH-217
品名 : 1"DRx17mm [HEX]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8AH-17 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 17 | 全長(mm) | 90 |
| 差込角 | 1” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-332 : [EA164NL-432~435用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164NH-224です

