詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NH-224

品名 : 1"DRx24mm [HEX]インパクトビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 8AH-24
対辺(mm) 24 全長(mm) 90
差込角 1”
追加説明
カタログ価格

7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 00:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0479ページ
バリエーション一覧
EA164NH-217 1"DRx17mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164NH-219 1"DRx19mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164NH-222 1"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164NH-224 1"DRx24mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164NH-227 1"DRx27mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164NH-232 1"DRx32mm [HEX]インパクトビットソケット
EA164NH-236 1"DRx36mm [HEX]インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top