詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NP-30

品名 : 3/4"DR/30mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用

仕様

メーカー TONE 型番 6A-30T
差込角 3/4” 対辺(mm) 30
外径(mm) 46 全長(mm) 75
重量(g) 620
中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に
無電解メッキ仕上
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/04 18:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0478ページ
バリエーション一覧
EA164NP-30 3/4"DR/30mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
EA164NP-32 3/4"DR/32mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
EA164NP-33 3/4"DR/33mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
EA164NP-35 3/4"DR/35mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
EA164NP-38 3/4"DR/38mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
EA164NP-41 3/4"DR/41mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
ウェブカタログ画像
画像はEA164NP-32です
  • 画像はEA164NP-32です
  • 画像はEA164NP-32です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top