品番 : EA164NP-32
品名 : 3/4"DR/32mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6A-32T |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 32 |
| 外径(mm) | 48 | 全長(mm) | 75 |
| 重量(g) | 650 | ||
| 中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に | |||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
