品番 : EA164NP-38
品名 : 3/4"DR/38mmホイールナット用インパクトソケット(アウターナット用
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6A-38T |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 38 |
| 外径(mm) | 55 | 全長(mm) | 75 |
| 重量(g) | 760 | ||
| 中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に | |||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-331 : [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個 |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164NP-32です
