詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164XB-105A

品名 : 1/2"DR x 5/8" インパクトソケット・ディープ

仕様

差込角 1/2” 対辺 5/8”
全長 82.6mm 外径 25.4mm
材質 スチール
ピン固定用
6ポイント
接触面積が広くなり、グリップ力と強度が向上します。
オイル仕上げの黒色酸化皮膜
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,690 (税抜)/ 5,159 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/20 19:37現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164XB-101 1/2"DR x 3/8" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-102 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット(ディープ)
EA164XB-103 1/2"DR x 1/2" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-103A 1/2"DR x 1/2" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-104 1/2"DR x 9/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-104A 1/2"DR x 9/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-105 1/2"DR x 5/8" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-105A 1/2"DR x 5/8" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-106 1/2"DRx 11/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-106A 1/2"DRx 11/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-107 1/2"DR x 3/4" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-107A 1/2"DR x 3/4" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-108 1/2"DRx 13/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-108A 1/2"DRx 13/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-109 1/2"DR x 7/8" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-109A 1/2"DR x 7/8" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-110 1/2"DRx 15/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-110A 1/2"DRx 15/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-111 1/2"DR x 1" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-111A 1/2"DR x 1" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-112 1/2"DRx1・1/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-112A 1/2"DRx1・1/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-113 1/2"DRx 1・1/8" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-113A 1/2"DRx 1・1/8" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-115 1/2"DRx 1・1/4" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-115A 1/2"DRx 1・1/4" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-116A 1/2"DRx1・5/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-117A 1/2"DRx 1・3/8" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-118A 1/2"DRx1・7/16" インパクトソケット・ディープ
EA164XB-119A 1/2"DRx 1・1/2" インパクトソケット・ディープ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:82.6㎜   DS:25.4㎜\nDd:25.4㎜   Bd:9.5㎜

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top