品番 : EA164XB-113
品名 : 1/2"DRx 1・1/8" インパクトソケット・ディープ
現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
カタログ訂正
25/12/10 ●対辺…(誤)1/8” (正)1・1/8” (No.56 No.57 1115)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 1-1/8” | 全長 | 88.9mm |
| 外径 | 41.2mm | 材質 | スチール |
| ピン固定用 | |||
| 6ポイント | |||
| 接触面積が広くなり、グリップ力と強度が向上します。 | |||
| オイル仕上げの黒色酸化皮膜 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0471ページ | ||||
代替品
![]() |
|

