品番 : EA164XB-109A
品名 : 1/2"DR x 7/8" インパクトソケット・ディープ
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 7/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 82.6mm | 外径 | 33.3mm |
| 材質 | スチール | ||
| ピン固定用 | |||
| 6ポイント | |||
| 接触面積が広くなり、グリップ力と強度が向上します。 | |||
| オイル仕上げの黒色酸化皮膜 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/20 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
