品番 : EA202C
品名 : 3-16mm ミニチューブカッター
銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
仕様
| 適合銅管外径 | 1/8”~5/8”(3~15.88mm) | 全長 | 45mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 485 (2026/11/08 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA202C 3-16mm ミニチューブカッター |
| EA202G 9.5-28mm ミニチューブカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA202C-1 : 替刃(EA202C用・1枚) |

