品番 : EA202G
品名 : 9.5-28mm ミニチューブカッター
仕様
| 適合銅管外径 | 3/8”~1.1/8”(9.5~28.5mm) | 全長 | 70mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 384 (2026/10/17 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA202C 3-16mm ミニチューブカッター |
| EA202G 9.5-28mm ミニチューブカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB202G-5 : (EA202G用) ブレード止めねじ |

