品番 : EA203RX-3
品名 : 5-34mm チューブカッター
仕様
メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 427430 |
---|---|---|---|
適用 | 裸銅管 被覆銅管 |
適合管外径 | 5~34mm |
全長(mm) | 150 | 回転半径 | 132mm |
重量 | 350g | ベアリング数 | 8 |
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ | |||
最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。 | |||
刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。 | |||
送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/22 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0011ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA203RX-1 3-22mm チューブカッター |
EA203RX-2 4-28mm チューブカッター |
EA203RX-3 5-34mm チューブカッター |
EA203RX-4 6-42mm チューブカッター |
EA203RX-5 12-67mm チューブカッター |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA203RX-13 : [EA203RX-3・-4・-5用] 替刃(被覆銅管用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)