品番 : EA207VW-4
品名 : 面取りセット
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | SP1010 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ●100mmハンドル(3.2mm軸回転ブレード・固定スクレーパー両用)×1本 ●鋳物、真鍮、プラスチック用両刃スクレーパー(EA207R-20)×1本 ●ステンレス、難削材、プラスチック用コバルトハイススクレーパー(EA207R-70)×1本 ●鉄鋼、アルミ、軽切削用スクレーパー(EA207R-80)×1本 ●先端60°三角型ストレートスクレーパー×1本 ●先端90°16.5mm用カウンターシンク(EA207VE-1)×1本 ●先端90°4~18mm用外面取り(EA207VF-50A)×1本 |
PVCケースサイズ | 80(W)×45(D)×125(H)mm |
| 総重量 | 約140g | ||
| 刃(ブレード)の取付けは、ハンドル先端部のスリーブをスライドさせ刃を軸に差し込みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0354ページ | ||||
