詳細表示

このページのURL:

品番 : EA208D

品名 : 3/8"-1" エキスパンダーセット

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
エキスパンダーヘッド 3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1” エキスパンダーボディ全長 380mm
エキスパンダーボディ重量 1.3kg 本体材質 鉄合金
付属品 樹脂ケース、ヘッド ケースサイズ 270×53×53mm
重量 2.7kg ケース材質 樹脂製
エキスパンダーヘッドはEA208D-3~-106よりお選び下さい。
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。
なまし銅管用
追加説明
カタログ価格

129,000 (税抜)/ 141,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/11 14:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0014ページ

代替品

EA208A
  • 品番

    EA208A

  • コメント

    ヘッドの互換性はありません。

ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top