品番 : EA208D-8
品名 : 1" エキスパンダーヘッド
銅、アルミ、軟鋼管を継手なしで早く、かつ正確に接合することができます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 10301 |
|---|---|---|---|
| EA208D・EA208DA・EA208DB専用 | |||
| 適合銅管外径 | 1” | ||
| なまし銅管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/11 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0014ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA208D : 3/8"-1" エキスパンダーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
