詳細表示

このページのURL:

品番 : EA208D-104

品名 : 1・1/2" エキスパンダーヘッド

銅、アルミ、軟鋼管を継手なしで早く、かつ正確に接合することができます

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 10341
EA208D・EA208DA・EA208DB専用
適合銅管外径 1・1/2”
なまし銅管用
追加説明
カタログ価格

28,300 (税抜)/ 31,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/12/11 13:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0014ページ
バリエーション一覧
EA208D-3 3/8" エキスパンダーヘッド
EA208D-4 1/2" エキスパンダーヘッド
EA208D-5 5/8" エキスパンダーヘッド
EA208D-6 3/4" エキスパンダーヘッド
EA208D-7 7/8" エキスパンダーヘッド
EA208D-8 1" エキスパンダーヘッド
EA208D-11 1・1/8" エキスパンダーヘッド
EA208D-12 1・1/4" エキスパンダーヘッド
EA208D-103 1・3/8" エキスパンダーヘッド
EA208D-104 1・1/2" エキスパンダーヘッド
EA208D-105 1・5/8" エキスパンダーヘッド
EA208D-106 1・3/4" エキスパンダーヘッド
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top