品番 : EA208DA
品名 : 3/8"- 1 " エキスパンダーセット
カタログ訂正
26/02/06 ケースサイズの訂正。誤:270x53x53mm、正:415x230x75mm(No.57 9025)
銅、アルミ、軟鋼管を継手なしで早く、かつ正確に接合することができます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 34152 |
|---|---|---|---|
| エキスパンダーヘッド | 3/8”・1/2”・3/4”・1” | エキスパンダーボディ全長 | 380mm |
| エキスパンダーボディ重量 | 1.3kg | 本体材質 | 鉄合金 |
| 総重量 | 2.9kg | 付属品 | 樹脂ケース、ヘッド |
| ケースサイズ | 415(W)×230(D)×75(H)mm | ケース材質 | 樹脂製 |
| 爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。 | |||
| アルミ・銅缶のチューブ継手を使わずに、迅速・正確に接続するための、チューブ拡缶用として設計されています。 | |||
| フリー・フローティング・セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置付けられ銅管に均等な力が加わり、正確な加工を実現します。 | |||
| エキスパンダーヘッドはEA208D-3~-106よりお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
127,400 円(税抜)/ 140,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/21 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0014ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA208D 3/8"-1" エキスパンダーセット |
| EA208DA 3/8"- 1 " エキスパンダーセット |
| EA208DB エキスパンダーボディー |
ウェブカタログ画像
拡大

