詳細表示

このページのURL:

品番 : EA215A-3

品名 : 3/8″レバー式ベンダー

跡がついたり、削りくずが出たりしません

仕様

銅管外径 3/8”(9.53mm) 全長 315mm
重量 900g 材質 アルミ
最大曲げ角 180°
エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。
曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
追加説明
カタログ価格

5,880 (税抜)/ 6,468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 113

(2026/08/07 17:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0015ページ
バリエーション一覧
EA215A-2 1/4″レバー式ベンダー
EA215A-3 3/8″レバー式ベンダー
EA215A-4 1/2″レバー式ベンダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 銅管サイズ呼称

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top