品番 : EA276G-11
品名 : 1・1/8" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
仕様
| 銅管サイズ | 1・1/8” | 最大曲げ角 | 180° |
|---|---|---|---|
| 曲げ半径 | 84mm | 材質 | アルミ鋳物 |
| 重量 | 1.9kg | ||
| EA276GA、旧EA276G、旧EA276GE用 | |||
| ベンダーシュー(3D) | |||
| フォーマリング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,400 円(税抜)/ 49,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0016ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB276GE-11 : 1・1/8" フォーマーリング |
| 本体 | EA276GA : 1/2"-1・3/4" 直管ベンダー(手動式・三脚付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
