品番 : EA276G-16
品名 : 1・3/4" ベンダーシュー・3倍D(EA276G,GE,GE-10)
仕様
ベンダーシュー(3D) | |||
材質 | アルミ鋳物 | ||
---|---|---|---|
フォーマリング付 | |||
EA276G、GE、旧EA276GE-10共用 | |||
最大曲げ角 | 180° | 銅管サイズ | 1・3/4” |
曲げ半径 | 134mm | 重量 | 4.0kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
138,400 円(税抜)/ 152,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 20:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0016ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA276GA : 1/2"-1・3/4" 直管ベンダー(手動式・三脚付) |