品番 : EA276G-7
品名 : 7/8" ベンダーシュー・3倍D(EA276G,GE,GE-10)
仕様
| 材質 | アルミ鋳物 | 最大曲げ角 | 180° |
|---|---|---|---|
| 銅管サイズ | 7/8” | 曲げ半径 | 66mm |
| 重量 | 1.18kg | ||
| ベンダーシュー(3D) | |||
| フォーマリング付 | |||
| EA276G、GE、旧EA276GE-10共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/10 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0016ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB276GE-7 : 7/8" フォーマーリング |
| 本体 | EA276GA : 1/2"-1・3/4" 直管ベンダー(手動式・三脚付) |
