詳細表示

このページのURL:

品番 : EA276G-26

品名 : 1・5/8" ガイド(旧EA276G,GE用)

仕様

銅管サイズ 1・5/8” 材質 真鍮
重量 2.02kg
旧EA276G、GE用
ベンダー用ガイドに潤滑剤を塗布して曲げ作業を行うと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりにつながります。(ベンダーシュー側には塗布しないでください。)
追加説明
カタログ価格

41,500 円(税抜)/ 45,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/17 22:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0016ページ

代替品

EA276GA-26
  • 品番

    EA276GA-26

  • コメント

    変更点:ガイドの穴がD10→D14に

バリエーション一覧
EA276G-23 7/8" & 1" ガイド(旧EA276G,GE用)
EA276G-24 1・1/8"&1・3/8" ガイド(旧EA276G,GE用)
EA276G-25 1・1/4"&1・1/2" ガイド(旧EA276G,GE用)
EA276G-26 1・5/8" ガイド(旧EA276G,GE用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top