品番 : EA276G-25
品名 : 1・1/4"&1・1/2" ガイド(旧EA276G,GE用)
仕様
| 銅管サイズ | 1・1/4”、1・1/2” | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.28kg | ||
| 旧EA276G、GE用 | |||
| ベンダー用ガイドに潤滑剤を塗布して曲げ作業を行うと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりにつながります。(ベンダーシュー側には塗布しないでください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/23 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0016ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA276G-23 7/8" & 1" ガイド(旧EA276G,GE用) |
| EA276G-24 1・1/8"&1・3/8" ガイド(旧EA276G,GE用) |
| EA276G-25 1・1/4"&1・1/2" ガイド(旧EA276G,GE用) |
| EA276G-26 1・5/8" ガイド(旧EA276G,GE用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

