詳細表示

このページのURL:

品番 : EA276G-23

品名 : 7/8" & 1" ガイド(EA276G,GE,GE-10)

ベンダー用がガイドに潤滑材を塗布して曲げ作業を行なうと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりになります。

仕様

銅管サイズ 7/8”・1” 材質 真鍮
重量 1.24kg
旧EA276G、GE、GE-10共用
ベンダー用ガイドに潤滑剤を塗布して曲げ作業を行うと、銅管への負担が減少し、きれいな仕上がりにつながります。(ベンダーシュー側には塗布しないで下さい。)
追加説明
カタログ価格

20,300 (税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/11 13:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0016ページ

代替品

EA276GA-23
  • 品番

    EA276GA-23

  • コメント

    変更点:ガイドの穴がD10→D14に

バリエーション一覧
EA276G-23 7/8" & 1" ガイド(EA276G,GE,GE-10)
EA276G-24 1・1/8"&1・3/8" ガイド(EA276G,GE,GE-10)
EA276G-25 1・1/4"&1・1/2" ガイド(EA276G,GE,GE-10)
EA276G-26 1・5/8" ガイド(EA276G,GE,GE-10)
EA276G-27 1・3/4" ガイド(EA276G,GE,GE-10)
ウェブカタログ画像
EA276G-24の画像です。
  • EA276G-24の画像です。
  • 銅管サイズ呼称

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top