品番 : EA303FA-10
品名 : 220g パワーガス(EA303FA-1~5用/3本)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-8601 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 業務用パワーガス・プロ | 内容量 | 220g(1本あたり) |
| ガス成分 | 液化ブタン、液化プロパン | サイズ | φ66×224mm |
| 重量 | 410g(1本あたり) | 入数 | 3本 |
| 新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で、 「低温時でも強力パワーを持続する」業界No.1スペックのガスボンベ3本パック |
|||
| プロパンを約43%混入した高カロリーボンベで寒冷地にも対応。 | |||
| 継ぎ目のないシームレス缶の採用により、耐圧強度も抜群です。 | |||
| ねじ込み式タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/11/16 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0072ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA303FA-1 : 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) |
| 本体 | EA303FA-2 : 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型) |
| 本体 | EA303FA-3 : 1700℃ 自動着火パワートーチ |
| 本体 | EA303FA-4 : 1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) |
| 本体 | EA303FA-5 : 2000℃ 自動着火パワートーチ |
