品番 : EA303FA-1
品名 : 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-840 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワートーチ | ガス消費量 | 約253g/h |
| 燃焼時間 | 約1時間10分 | 発熱量 | 3.5kW(3,000kcal/h) |
| 火炎温度 | 1000~1600℃ | 点火方式 | 圧電点火方式 |
| ガス成分 | 液化ブタン、液化プロパン | ガス容量 | 220g |
| 本体サイズ | 150×25×100㎜ | 火口サイズ | φ20mm(外径) |
| 総重量 | 550g(本体のみ:140g) | ||
| 専用容器(ボンベ:EA303FA-10)1本付 | |||
| シャープな炎でピンポイントに有効な加熱が可能な、1600℃の強力集中炎(ハイパワー) | |||
| 操作性に優れたトリガー式 点火、消火は片手でワンアクション操作。お好みの火力で点火・消火ができます。 |
|||
| 火力調整機能、空気調整機能、誤作動防止レバー、連続使用ボタンなど多彩な機能を搭載 | |||
| 空気調整と火力調整 ・空気調整レバーで1,600℃の高温から1,000℃のソフト炎まで無段階に調整可能。 ・火力調整レバーで強火から弱火まで無段階に微調整可能。 |
|||
| 逆さ使用可能 (※火口を真下に向けて3分以上の連続使用は、破損の恐れがありますのでおやめください。) |
|||
| 半田付け、各種ロウ付作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0072ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA303FA-1 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) |
| EA303FA-2 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型) |
| EA303FA-3 1700℃ 自動着火パワートーチ |
| EA303FA-4 1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) |
| EA303FA-5 2000℃ 自動着火パワートーチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA303FA-10 : 220g パワーガス(EA303FA-1~5用/3本) |
