品番 : EA303FA-4
品名 : 1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-811 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワートーチ | ガス消費量 | 236g/h |
| 燃焼時間 | 約1時間20分 | 熱量 | 3.3kW(2,800kcal/h) |
| 火炎温度 | 1400~1600℃ | 点火方式 | 圧電点火方式 |
| ガス成分 | 液化ブタン、液化プロパン | ガス容量 | 220g |
| 本体サイズ | 160×30×60㎜ | 火口サイズ | φ22mm(外径) |
| 総重量 | 622g(本体のみ:210g) | ||
| 寒冷地対応 専用容器(ボンベ:EA303FA-10)1本付 | |||
| 横型、ハイパワータイプ | |||
| シャープな炎でピンポイントに有効な加熱が可能な、1600℃の強力集中炎 | |||
| 逆さ使用可能 (※火口を真下に向けて3分以上の連続使用は、破損の恐れがありますのでおやめください。) |
|||
| 氷づけ状態の低温時でもハイパワーを持続。各種作業、料理、ホビー、レジャー、多彩な用途。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/16 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0072ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA303FA-1 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) |
| EA303FA-2 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型) |
| EA303FA-3 1700℃ 自動着火パワートーチ |
| EA303FA-4 1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) |
| EA303FA-5 2000℃ 自動着火パワートーチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA303FA-10 : 220g パワーガス(EA303FA-1~5用/3本) |
