品番 : EA303FA-2
品名 : 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-831 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワートーチ | ガス消費量 | 約320g/h |
| 燃焼時間 | 約1時間5分 | 発熱量 | 4.5kW(3,800kcal/h) |
| 火炎温度 | 800~2000℃ | 点火方式 | 圧電点火方式 |
| ガス成分 | 液化ブタン、液化プロパン | ガス容量 | 220g |
| 本体サイズ | 90×27×210㎜ | 火口サイズ | φ19mm(外径) |
| 総重量 | 630g(本体のみ:220g) | ||
| 専用容器(ボンベ:EA303FA-10)1本付 | |||
| 隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプの業務用パワートーチ | |||
| 回転しながら放出するスパイラル集中炎で、より効率的に加熱作業が可能。 | |||
| 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、炎温度を調整可能。 柔らかく広がる火(800℃)~スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで、幅広い火炎を生み出せます。 |
|||
| スパイラル集中炎時には、カセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮 | |||
| 逆さ使用可能 | |||
| 各種作業、料理に、ホビー、レジャーなど、多彩な用途にご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/29 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0072ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA303FA-1 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) |
| EA303FA-2 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型) |
| EA303FA-3 1700℃ 自動着火パワートーチ |
| EA303FA-4 1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) |
| EA303FA-5 2000℃ 自動着火パワートーチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA303FA-10 : 220g パワーガス(EA303FA-1~5用/3本) |
