品番 : EA303YF-1A
品名 : 1300℃ バーナー(カセットガス式)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | KB-100 |
---|---|---|---|
商品名 | 草焼バーナー | ||
電子着火方式 | |||
サイズ | 50×180×70mm | 重量 | 260g |
発熱量 | 2,100kcal/h | 連続使用時間 | 約90分 |
火炎長さ | 120mm | 火炎温度 | 1,300℃ |
点火方式 | 着火ボタン | 使用燃料 | カセットボンベ |
付属品 | 250gカセットガス1本 | ||
ハンディタイプの小型バーナー | |||
ファイヤープロテクター装備で炎を集約するので燃焼効率がアップします。 | |||
ガーデニングに最適なワイド炎を実現 | |||
2分間の予熱で約30秒の逆さ使用が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/15 23:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2509ページ 2571ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA303YF-1A 1300℃ バーナー(カセットガス式) |
EA303YF-2A 1300℃ バーナー(カセットガス式/ロングノズル) |
EA303YF-3A 1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA303YF-11 : 250g レギュラーガス(3本) |