品番 : EA305HB-16
品名 : AC100V/ 16W ホットメルトガン(φ11mm)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | PKP18E |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz)・16W | 設定温度 | 200℃ |
| 予熱時間 | 約7分間 | 使用スティック径 | 11mm |
| サイズ | 160(W)×185(D)×50(H)mm | 重量 | 350g |
| 付属品 | ノズル(ロングタイプ穴径:φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックφ11mm×200mm×1本 | 接着剤吐出量 | 20g/分 |
| 二重絶縁構造 | |||
| 電熱瞬間接着機 | |||
| ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。 | |||
| 電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/25 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305HB-16 AC100V/ 16W ホットメルトガン(φ11mm) |
| EA305HB-56 φ11.0x200mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック |
| EA305HB-57 φ11.0x 45mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA305HB-56 : φ11.0x200mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック |
| オプション | EA305HB-57 : φ11.0x 45mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック |
