詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305HB-56

品名 : φ11.0x200mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック

仕様

メーカー ボッシュ 型番 306
サイズ φ11×200mm 色 クリア
入数 約24本 硬化時間 50~90秒
内容量 550g(約24本)
EA305HB-16用
酢酸ビニール系樹脂瞬間接着材です。
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/31 22:01現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1465ページ
バリエーション一覧
EA305HB-16 AC100V/ 16W ホットメルトガン(φ11mm)
EA305HB-56 φ11.0x200mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック
EA305HB-57 φ11.0x 45mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック
ウェブカタログ画像
入数約24本
  • 入数約24本

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top