品番 : EA305HB-57
品名 : φ11.0x 45mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 302 |
---|---|---|---|
サイズ | φ11×45mm | 色 | クリア |
入数 | 約27本 | 硬化時間 | 50~90秒 |
内容量 | 125g(約27本) | ||
酢酸ビニール系樹脂瞬間接着材です。 | |||
EA305HB-16用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 05:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1523ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA305HB-16 AC100V/ 16W ホットメルトガン(φ11mm) |
EA305HB-56 φ11.0x200mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック |
EA305HB-57 φ11.0x 45mm [EA305HB-16用] ホットメルトスティック |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA305HB-16 : AC100V/ 16W ホットメルトガン(φ11mm) |