品番 : EA305HE-21
品名 : ホットメルト用スタンダードノズル(EA305HE-10A用)
仕様
| EA305HE-10A用ノズル | |||
| スタンダードノズル | |||
| サイズ | 穴径:φ2.4~3.0mm、長さ:2mm | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA305HE-10A AC100V/ 18W ホットメルトガン(φ11-12mm) |
| EA305HE-21 ホットメルト用スタンダードノズル(EA305HE-10A用) |
| EA305HE-22 ホットメルト用ロングノズル(EA305HE-10A用) |
| EA305HE-23 ホットメルト用フラットノズル(EA305HE-10A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
