品番 : EA305HE-10A
品名 : AC100V/ 18W ホットメルトガン(φ11-12mm)
仕様
メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | HGA-PB1 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・19W | スティック径 | 11~12mm |
ノズル温度 | 170℃ | 重量 | 360g |
サイズ | 225×245mm | ||
ホットメルトスティックはEA305HE-1~-3をご使用下さい。 | |||
使用スティック径 | 11~12mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/16 08:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1523ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA305HE-10A AC100V/ 18W ホットメルトガン(φ11-12mm) |
EA305HE-21 ホットメルト用スタンダードノズル(EA305HE-10A用) |
EA305HE-22 ホットメルト用ロングノズル(EA305HE-10A用) |
EA305HE-23 ホットメルト用フラットノズル(EA305HE-10A用) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA305HE-1 : 1.0kg ホットメルトスティック(透明) |
オプション | EA305HE-2 : 1.0kg ホットメルトスティック(白) |
オプション | EA305HE-3 : 1.0kg ホットメルトスティック(梱包用) |