詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305HE-23

品名 : ホットメルト用フラットノズル(EA305HE-10A用)

仕様

EA305HE-10A用ノズル
フラットノズル
サイズ 幅:19.5mm、
       穴径φ1mm×5穴、穴ピッチ:3mm
追加説明
カタログ価格

8,360 (税抜)/ 9,196 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 01:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1523ページ
バリエーション一覧
EA305HE-10A AC100V/ 18W ホットメルトガン(φ11-12mm)
EA305HE-21 ホットメルト用スタンダードノズル(EA305HE-10A用)
EA305HE-22 ホットメルト用ロングノズル(EA305HE-10A用)
EA305HE-23 ホットメルト用フラットノズル(EA305HE-10A用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top