品番 : EA311CE-13
品名 : 1.6mm/500g 巻はんだ
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | H50A |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フラックス無 | 用途 | 銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ |
| 線径 | 1.6㎜ | 巻 | 500g |
| 錫/鉛 | 50%/50% | 融点 | 215℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA311CE-1 1.0mm/200g 巻はんだ |
| EA311CE-2 1.2mm/200g 巻はんだ |
| EA311CE-3 1.6mm/200g 巻はんだ |
| EA311CE-11 1.0mm/500g 巻はんだ |
| EA311CE-12 1.2mm/500g 巻はんだ |
| EA311CE-13 1.6mm/500g 巻はんだ |
| EA311CE-14 2.0mm/500g 巻はんだ |
