品番 : EA311CE-3
品名 : 1.6mm/200g 巻はんだ
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | H50A |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フラックス無 | 線径(mm) | 1.6 |
| 巻(g) | 200 | 用途 | 銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ |
| 錫/鉛(%) | 50/50 | 融点 | 215℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
