品番 : EA311CE-4
品名 : 2.0mm/200g 巻はんだ
仕様
メーカー | 三光金属 | 型番 | H50A |
---|---|---|---|
仕様 | フラックス無 | 線径(mm) | 2.0 |
巻(g) | 200 | 用途 | 銅・真鍮の加工、電気配線、加工用はんだ |
錫/鉛(%) | 50/50 | 融点 | 215℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/02 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0704ページ |